ROSSINI ILLUMINAZI - RSS10850-20 SOSPENSIONE VETRO BIANCO LATTE - 10850-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm
Gehäusefarbe - Chrom
Fassung - E27
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8015421496280
Artikelnummer
RSS10850-20
Herstellernummer
10850-20
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350 lm
Gehäusefarbe:
Chrom
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
240 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Reflektor:
weiß
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
200 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein






