Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS1650-40-ORO PLAFONIERA CON VETRO - 1650-40-ORO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1250 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421459421

Artikelnummer

RSS1650-40-ORO

Herstellernummer

1650-40-ORO

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1250 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Leuchtenlichtausbeute:

62.5 lm/W

Gehäusefarbe:

Gold

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

380 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

380 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da soffitto e parete di forma squadrata con struttura in metallo e diffusore in vetro satina to, arricchito e decorato dal bordo in foglia oro e argento. Proposta in due dimensioni e relativepotenze, con attacco E27 che consente di montare la mpadina LED.