Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS1669-25-GR PLAFONIERA IN ALLUMINIO - 1669-25-GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421311231

Artikelnummer

RSS1669-25-GR

Herstellernummer

1669-25-GR

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Außendurchmesser:

250 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

180 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da soffitto e a parete in alluminio. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibile in tre finiture (bianco, cr omo, grigio) e tre misure.