ROSSINI ILLUMINAZI - RSS1669-35-N PLAFONIERA IN ALLUMINIO - 1669-35-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8015421020676
Artikelnummer
RSS1669-35-N
Herstellernummer
1669-35-N
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Außendurchmesser:
350 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
250 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein






