ROSSINI ILLUMINAZI - RSS20005Q-B-F FARETTO DA INCASSO IP 65 - 20005Q-B-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421526017
Artikelnummer
RSS20005Q-B-F
Herstellernummer
20005Q-B-F
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
85 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
85 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein









