Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS20005Q-CR-C FARETTO DA INCASSO IP 65 - 20005Q-CR-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421526024

Artikelnummer

RSS20005Q-CR-C

Herstellernummer

20005Q-CR-C

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

65 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

85 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virt? del ridotto spessore ? consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.