ROSSINI ILLUMINAZI - RSS20310 KIT DI SOSTEGNO - 20310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421544363
Artikelnummer
RSS20310
Herstellernummer
20310
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
1500 mm
Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di all uminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ediffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a sp ot con corpo illuminante orientabile su due assi.LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).



