Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS2810-25-N LAMPADA PARETE PER ESTERNI - 2810-25-N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 900 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421340712

Artikelnummer

RSS2810-25-N

Herstellernummer

2810-25-N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Leuchtenlichtausbeute:

60 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

270 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

150 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Disponibile nella versione a parete e a plafone. A pparecchio per esterno (IP65) con effetto di lucediffusa. Struttura in materiale termoplastico, dif fusore in policarbonato. Proposto con attacco E27che consente di montare lampadina LED. Disponibile in versione tonda e ovale e in due finiture (bianco e nero). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, s icure, durevoli e con barriera anticondensa.