ROSSINI ILLUMINAZI - RSS3400-15 PLAFONE/PARETE IN VETRO - 3400-15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Fassung - E14
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8015421363988
Artikelnummer
RSS3400-15
Herstellernummer
3400-15
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E14
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Länge:
160 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
160 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
160 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein