Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS3460-9-OS SOSPENSIONE BRACCI FLESSIBILI - 3460-9-OS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Fassung - E14

  • Durchmesser - 500 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421329243

Artikelnummer

RSS3460-9-OS

Herstellernummer

3460-9-OS

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

Gold

Fassung:

E14

Durchmesser:

500 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

9

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

nein

Höhe/Tiefe:

1100 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da parete e a soffitto, struttura composta da bracci flessibili in ottone satinato e alluminio lucidato, per far assumere alla lampada la form a desiderata (in versione 6 o 9 bracci).Rosone eattacco a soffitto in tinta con la lampada. Attacco E14 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.