ROSSINI ILLUMINAZI - RSS3865 SOSPENSIONE VETRO OPALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Aluminium
Fassung - E27
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8015421271702
Artikelnummer
RSS3865
Herstellernummer
3865
Hersteller
RSS
Gehäusefarbe:
Aluminium
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
210 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
nein
Höhe/Tiefe:
500 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein




