ROSSINI ILLUMINAZI - RSS4001-16-AV PARALUME SHANTUNG ATTACCO E14 - 4001-16-AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8015421031290
Artikelnummer
RSS4001-16-AV
Herstellernummer
4001-16-AV
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Breite:
160 mm
Höhe/Tiefe:
155 mm
Paralume per lampade da tavolo e da parete, in Shantung avorio. Attacco E14. Larghezza 160 mm.



