Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS4050-25 PARALUME ARENAL TORTORA D.25 E27 - 4050-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421539581

Artikelnummer

RSS4050-25

Herstellernummer

4050-25

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

250 mm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Paralume per lampada da tavolo in teletta arenal tortora. Attacco E27. IP20. Classe I. Ø 250 mm - H.150 mm.