ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5120-CR FARETTO INCASSO ALOG.12V/14W - 5120-CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - G4
Packung
1 ST
EAN
8015421356584
Artikelnummer
RSS5120-CR
Herstellernummer
5120-CR
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
G4
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
20 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
65 mm
Geeignet für Lampenleistung:
14...14 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein






