ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5128-CR FARETTO DA INCASSO 220V/40W - 5128-CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015421356911
Artikelnummer
RSS5128-CR
Herstellernummer
5128-CR
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
83 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein






