Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5130-B FARETTO DA INCASSO 220V/40W - 5130-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421357017

Artikelnummer

RSS5130-B

Herstellernummer

5130-B

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Einbauhöhe/-tiefe:

90 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

105 mm

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto ad incasso estraibile e orientabile su ununico asse di 45?. Con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo, disponibile in sei finiture: bianco, cromo, grigio, nero, nickel opaco e oro lucido. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio .