ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5130-NO FARETTO DA INCASSO 220V/40W - 5130-NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Nickel
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - GU10
Packung
1 ST
EAN
8015421357062
Artikelnummer
RSS5130-NO
Herstellernummer
5130-NO
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Nickel
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU10
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
105 mm
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein






