Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5188-GR FARETTO DA INCASSO 12V/40W - 5188-GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - GU5,3

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421360567

Artikelnummer

RSS5188-GR

Herstellernummer

5188-GR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU5,3

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

75 mm

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto ad incasso tondo a 12V, con attacco GU5,3che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo, disponibile in sei finiture. Alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per install azione in muratura da ordinare come accessorio.