Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5488-16-B SOSPENSIONE CON DIFFUSORI SAT - 5488-16-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E14

  • Durchmesser - 160 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421408276

Artikelnummer

RSS5488-16-B

Herstellernummer

5488-16-B

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E14

Durchmesser:

160 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

150 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da soffitto o da parete, a sospensione, da tavolo e da terra con diffusore tondo in vetro so ffiato satinato, per un?ottima propagazione dellaluce. Disponibile in diversi diametri. Nella soluzione sospesa viene proposta in versione singola con rosone bianco, o in caduta multipla a tre elementi con kit di decentramento in finitura cromo. Per la versione da soffitto, a sospensione e tavolodisponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED. La piantana con treppiede in finitura bianca op aco ? proposta nella versione E27.