Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS6036-2-N FARETTO DA BINARIO - 6036-2-N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421355433

Artikelnummer

RSS6036-2-N

Herstellernummer

6036-2-N

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

115 mm

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Breite:

80 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore doppio a binario orientabile in pressofusione di alluminio con attacco GU10 che consented i montare lampadina LED. Installabile su binariomonofase SQUASH e SQUASH PRO. Regolabile e orientabile di 355? rispetto all'asse verticale di ?90? rispetto all'asse orizzontale. Disponibile in due finiture: bianco e nero. Disponibile accessorio per attacco a parete/plafone da ordinare separatament e.