ROSSINI ILLUMINAZI - RSS6501-2 FARO INCASSO ALOG.2X 12V/40W - 6501-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 12...12 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421389759
Artikelnummer
RSS6501-2
Herstellernummer
6501-2
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
12...12 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU5,3
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Einbaubreite:
76 mm
Breite:
87 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
165 mm
Länge:
174 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein






