ROSSINI ILLUMINAZI - RSS6502-2 FARO PLAFONE ALOG.2X 220V/35W - 6502-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421389803
Artikelnummer
RSS6502-2
Herstellernummer
6502-2
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Länge:
165 mm
Breite:
82 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
95 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein






