ROSSINI ILLUMINAZI - RSS6558-30-C FARO INCASSO LED 1X3W 30D - 6558-30-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421458899
Artikelnummer
RSS6558-30-C
Herstellernummer
6558-30-C
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
38 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
46 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein





