Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS8563-N RACCORDO 90DSERIE 8500 - 8563-N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015421217915

Artikelnummer

RSS8563-N

Herstellernummer

8563-N

Hersteller

RSS

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative poten ze, versione LED in due temperature colore (3000Ke 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.