ROSSINI ILLUMINAZI - RSS8802-45-LED PLAFONIERA VETRO CURVO A LED - 8802-45-LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2160 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8015421513864
Artikelnummer
RSS8802-45-LED
Herstellernummer
8802-45-LED
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2160 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
90 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
450 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
360 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
80 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein








