Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS9832 FAR.DA INCASSO A SCOMPARSA IN GESSO - 9832

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421510566

Artikelnummer

RSS9832

Herstellernummer

9832

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Einbaubreite:

123 mm

Breite:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

123 mm

Länge:

120 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura quadrata, singola o doppia. La versione singola ? disponibile anche con luce laterale fissa inclinata di 45?. Per la versione 9831 cassaforma per installazione in muratura da ordin are come accessorio.