ROSSINI ILLUMINAZI - RSS9837 FAR.INCASSO A SCOMPARSA GESSO 12V - 9837

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 12...12 V
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - G53
Packung
1 ST
EAN
8015421510603
Artikelnummer
RSS9837
Herstellernummer
9837
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
12...12 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
G53
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
218 mm
Breite:
215 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
218 mm
Länge:
215 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein





