ROSSINI ILLUMINAZI - RSS9838 FAR.DA INCASSO A SCOMPARSA IN GESSO - 9838

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - GU10
Packung
1 ST
EAN
8015421510726
Artikelnummer
RSS9838
Herstellernummer
9838
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU10
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
106 mm
Breite:
103 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
106 mm
Länge:
103 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein





