Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.10349-50-B LAMPADA DA PARETE A LED - A.10349-50-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1080 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421502738

Artikelnummer

RSSA.10349-50-B

Herstellernummer

A.10349-50-B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1080 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

50 mm

Breite:

500 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada LED (3000K) da tavolo e a parete per esterno (IP54) realizzata in pressofusione di alluminio verniciato bianco, con alimentatore integrato. Design essenziale e moderno che integra funzionalit? ed estetica. Accensione touch (on/off) per le lampadeda tavolo. La versione a parete, in virt? della linea pulita e minimal, si presta per installazione anche in ambienti interni con giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondens a. Disponibile in tre misure e relative potenze.