Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.10355-B LAMPADA DA PARETE A LED 6W - A.10355-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421491247

Artikelnummer

RSSA.10355-B

Herstellernummer

A.10355-B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

145 mm

Breite:

150 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

75 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da parete dal design essenziale a luce indiretta con sorgente LED (3000K). Struttura in allu minio pressofuso verniciato. Proposta in finitura bianca.