Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.10582 APPLIQUE IN METALLO A LED 1X7W - A.10582

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421508495

Artikelnummer

RSSA.10582

Herstellernummer

A.10582

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

45 mm

Breite:

185 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

33 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a LED (3000K) singola o doppia, predisposta per attacco a piastra"con corpo in metallo cromato. Corredata di alimentatore esterno (da incassare nella struttura dello specchio o in remoto). D eve essere montata direttamente sugli specchi con telaio a filo."