Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.124-GR-LED-C LAMPADA DA PARETE PER ESTERNO A LED - A.124-GR-LED-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421510047

Artikelnummer

RSSA.124-GR-LED-C

Herstellernummer

A.124-GR-LED-C

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

100 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

100 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoem issione e biemissione. Struttura in pressofusionedi alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Guarnizion i in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX.Disponibile in forma quadrata e stondata, in tre finiture (grigio, antracite e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle conessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.