Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.1664-ARG LAMPADA PARETE IN METALLO - A.1664-ARG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421459742

Artikelnummer

RSSA.1664-ARG

Herstellernummer

A.1664-ARG

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

Silber

Fassung:

R7s

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

130 mm

Breite:

300 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da parete biemissione con attacco R7s checonsente di montare lampadina LED. Elegante design con struttura portante in metallo nichelato spazzolato (abbinato a fascia in foglia argento) o in m etallo nero (abbinato a foglia oro).