Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.3061-1 LAMPADA PARETE CON PARALUME - A.3061-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1250 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421335251

Artikelnummer

RSSA.3061-1

Herstellernummer

A.3061-1

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1250 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

330 mm

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Breite:

250 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra con struttura in ottone lucido rigato e diffu sore in cotonette accoppiato PVC autoestinguente.Applique proposta nella versione con uno o due portalampada. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED. Apparecchio adatto in contesto resid enziale o hospitality.