ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.3290 LAMPADA PARETE IN METACRILATO - A.3290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1250 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8015421331109
Artikelnummer
RSSA.3290
Herstellernummer
A.3290
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1250 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
320 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
150 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
150 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein





