ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.3296-26 LAMPADA PARETE IN METACRILATO - A.3296-26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1250 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8015421331178
Artikelnummer
RSSA.3296-26
Herstellernummer
A.3296-26
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1250 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
240 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
265 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
110 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein





