Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.3342-15 LAMPADA PARETE VETRO SATINATO - A.3342-15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421332144

Artikelnummer

RSSA.3342-15

Herstellernummer

A.3342-15

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

160 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

225 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da parete di dimensioni molto ridotte, struttura in metallo e diffusore in vetro satinato per un'ottima diffusione della luce. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.