Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.3460-3-CR APPLIQUE BRACCI FLESSIBILI - A.3460-3-CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - Chrom

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421329311

Artikelnummer

RSSA.3460-3-CR

Herstellernummer

A.3460-3-CR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E14

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

400 mm

Breite:

350 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

250 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da parete e a soffitto, struttura composta da bracci flessibili in ottone satinato e alluminio lucidato, per far assumere alla lampada la form a desiderata (in versione 6 o 9 bracci).Rosone eattacco a soffitto in tinta con la lampada. Attacco E14 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.