ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.4362 APPLIQUE 1X120W R7S - A.4362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015421361953
Artikelnummer
RSSA.4362
Herstellernummer
A.4362
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
R7s
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
50 mm
Breite:
220 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein





