Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.4370-B APPLIQUE ALOGENA 120W - A.4370-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421397341

Artikelnummer

RSSA.4370-B

Herstellernummer

A.4370-B

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

R7s

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

80 mm

Breite:

550 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

115 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da parete in gesso biemissione. Strutturain gesso che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco R7s che conse nte di montare lampadina LED.