Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSAIK013 STAFFA CON TENDITORE AUTOMATICO - AIK013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 53 mm

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421566914

Artikelnummer

RSSAIK013

Herstellernummer

AIK013

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Länge:

53 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

24 mm

Durchmesser:

10 mm

Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.