ROSSINI ILLUMINAZI - RSSAIK019 FILO CON TERMINALE 1,5 M - AIK019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421566990
Artikelnummer
RSSAIK019
Herstellernummer
AIK019
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
1.5 mm
Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.




