ROSSINI ILLUMINAZI - RSSAIK024 ROSONE PER SOFFITTO - AIK024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Höhe - 14.5 mm
Durchmesser - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421567058
Artikelnummer
RSSAIK024
Herstellernummer
AIK024
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Höhe:
14.5 mm
Durchmesser:
18 mm
Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.




