ROSSINI ILLUMINAZI - RSSAXI001N APPARECCHIO A SOSPENSIONE A LED - AXI001N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 700 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Durchmesser - 46 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421534210
Artikelnummer
RSSAXI001N
Herstellernummer
AXI001N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Durchmesser:
46 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1200...1200 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
250 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89










