ROSSINI ILLUMINAZI - RSSBAL001 SOSPENSIONE VETRO DECORO FILI ARG. - BAL001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Durchmesser - 500 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Packung
1 ST
EAN
8015421534432
Artikelnummer
RSSBAL001
Herstellernummer
BAL001
Hersteller
RSS
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Durchmesser:
500 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Pendellänge:
1200...1200 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein





