ROSSINI ILLUMINAZI - RSSBIR008 KIT ATTACCO A SOFFITTO - BIR008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe - 27 mm
Durchmesser - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421562824
Artikelnummer
RSSBIR008
Herstellernummer
BIR008
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
35 mm
Apparecchio monoemissione a LED o con attacco G13per soli tubi LED. Applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilit? di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente). Struttura cilindrica in al luminio estruso. Diffusore in policarbonato opalecon fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40. Predisposto con il cabl aggio universale (vedere schema di cablaggio).



