Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSBIR009 CURVA PER SERIE BIRR - BIR009

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gebogen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Breite - 106 mm

  • Durchmesser - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421562879

Artikelnummer

RSSBIR009

Herstellernummer

BIR009

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gebogen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Breite:

106 mm

Durchmesser:

70 mm

Apparecchio monoemissione a LED o con attacco G13per soli tubi LED. Applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilit? di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente). Struttura cilindrica in al luminio estruso. Diffusore in policarbonato opalecon fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40. Predisposto con il cabl aggio universale (vedere schema di cablaggio).