Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSBS.10610-3 SOSPENSIONE IN VETRO CONICO - BS.10610-3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Fassung - E27

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421498697

Artikelnummer

RSSBS.10610-3

Herstellernummer

BS.10610-3

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

Chrom

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

700 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

320 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione a forma conica con diffusore in vetro soffiato cristallo con fascia satinata a copertura della fonte luminosa. Struttura e portalampada in metallo cromato. Disponibile nella versione singola, in cadute multiple con kit decentramentoa tre e cinque elementi, con rosone lineare a tre e quattro elementi. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.