ROSSINI ILLUMINAZI - RSSBS.10610-4 SOSPENSIONE IN VETRO CONICO - BS.10610-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Fassung - E27
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8015421516360
Artikelnummer
RSSBS.10610-4
Herstellernummer
BS.10610-4
Hersteller
RSS
Gehäusefarbe:
Chrom
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
1000 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
320 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein







