ROSSINI ILLUMINAZI - RSSC.74-15 CONDUTTORE 1X1,5+CAVO ACCIAIO - C.74-15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 1
Farbe - Edelstahl
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
8015421420193
Artikelnummer
RSSC.74-15
Herstellernummer
C.74-15
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
1
Farbe:
Edelstahl
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di all uminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ediffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a sp ot con corpo illuminante orientabile su due assi.LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).




